Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko TERRASYS Unterlage Rolle 8 x 77 x 2300 mm MEHRSPRACHIG

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko TERRASYS Unterlage Rolle 8 x 77 x 2300 mm MEHRSPRACHIG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 505 08 230

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 40082110

  • Gewicht - 1.164 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 18 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421505035

Sonepar Artikelnummer

120534627

Hersteller Artikelnummer

505 08 230

Hersteller Typ

505 08 230

Hersteller Artikel Nr.:

505 08 230

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40082110

Gewicht:

1.164 kg

Die TERRASYS Unterlage auf Rolle wird durchgängig als Zwischenlage unter den Tragbalken verwendet, wenn diese in Wasserfließrichtung verlegt werden. Die Tragbalken werden vor aufsteigender Feuchtigkeit geschützt und lagern schwingungsdämpfend auf dem Untergrund.