Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko Verbundmörtel 165 ml, inkl. 1 Zwangsmischer

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko Verbundmörtel 165 ml, inkl. 1 Zwangsmischer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270 151

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Inhalt - 150 ml

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38245090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421270018

Sonepar Artikelnummer

120534408

Hersteller Artikelnummer

270 151

Hersteller Typ

270 151

Hersteller Artikel Nr.:

270 151

Anwendung:

Bau/Montage

Inhalt:

150 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38245090

Gewicht:

0.334 kg

Enthält 1 Kartusche Verbundmörtel 165 ml 2-K Polyesterharzmörtel Zweikomponentig, einfache Handhabung, alterungsbeständig, spreizdruckfreie Befestigung, gute Dosierbarkeit, temperaturbeständig bis max. +50° C. und 2 Zwangsmischer Kartuschenspitze mit Mischspirale