BEKO - beko Verbundmörtel-Hülsen-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270 154
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 38245090
Gewicht - 0.388 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421270063
Sonepar Artikelnummer
120359027
Hersteller Artikelnummer
270 154
Hersteller Typ
270 154
Hersteller Artikel Nr.:
270 154
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
38245090
Gewicht:
0.388 kg
Enthält 1 Kartusche Verbundmörtel 165 ml 2-K Polyesterharzmörtel Zweikomponentig, einfache Handhabung, alterungsbeständig, spreizdruckfreie Befestigung, gute Dosierbarkeit, temperaturbeständig bis max. +50° C. und 2 Zwangsmischer Kartuschenspitze mit Mischspirale


