BEKO - beko Verbundmörtel-Set bestehend aus: 1 x beko Verbundmörte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270 150
Anwendung - Bau/Montage
Aushärteverfahren - 2-Komponenten
Farbe - beige
Inhalt - 150 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421270049
Sonepar Artikelnummer
120534407
Hersteller Artikelnummer
270 150
Hersteller Typ
270 150
Hersteller Artikel Nr.:
270 150
Anwendung:
Bau/Montage
Aushärteverfahren:
2-Komponenten
Farbe:
beige
Inhalt:
150 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
38245090
Gewicht:
0.384 kg
Enthält 1 Kartusche Verbundmörtel 165 ml 2-K Polyesterharzmörtel Zweikomponentig, einfache Handhabung, alterungsbeständig, spreizdruckfreie Befestigung, gute Dosierbarkeit, temperaturbeständig bis max. +50° C. und 2 Zwangsmischer Kartuschenspitze mit Mischspirale


