BEKO - Bit-Box 30-tlg. + Schnellwechsel-Bithalter Industriequalität

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 820 030
Anzahl der Bits gesamt - 30
Mit Magnethalter - Ja
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421820091
Sonepar Artikelnummer
120534660
Hersteller Artikelnummer
820 030
Hersteller Typ
820 030
Hersteller Artikel Nr.:
820 030
Anzahl der Bits gesamt:
30
Mit Magnethalter:
Ja
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits Phillips PH:
6
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
9
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
15
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.281 kg


