Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Bits Torx TX 20 x 50 mm, ¼'-Sechskant mit abgedrehtem Schaft

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Bits Torx TX 20 x 50 mm, ¼'-Sechskant mit abgedrehtem Schaft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 820 050 020

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82054000

  • Gewicht - 0.017 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421820138

Sonepar Artikelnummer

120534661

Hersteller Artikelnummer

820 050 020

Hersteller Typ

820 050 020

Hersteller Artikel Nr.:

820 050 020

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.017 kg

Speziell zum Verschrauben der TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar, 1/4″-Sechskant mit abgedrehtem Schaft. Länge: 50 mm