Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Bitu-Dicht 310 ml schwarz 1-Komponenten Bitumendichtmasse

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Bitu-Dicht 310 ml schwarz 1-Komponenten Bitumendichtmasse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 236 310

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Inhalt - 310 ml

  • Verpackung - Kartusche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4036421236014

Sonepar Artikelnummer

120534309

Hersteller Artikelnummer

236 310

Hersteller Typ

236 310

Hersteller Artikel Nr.:

236 310

Ausführung:

sonstige

Farbe:

schwarz

Inhalt:

310 ml

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

27150000

Gewicht:

0.470 kg

Optimale Haftung auf Bitumen, Blechen, Blei, Kupfer, Beton, Stein und Eternit, dauerelastisch und dehnfähig, witterungs- und UV-beständig, schnelle Hautbildung, schnell regenfest, alterungsbeständig, temperaturbeständig, spachtel- und verstreichbar, siliconfrei.