Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Bitu-Dicht 6 kg Eimer schwarz 1-Komponenten Bitumendichtmass

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Bitu-Dicht 6 kg Eimer schwarz 1-Komponenten Bitumendichtmass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 236 006

  • Herkunftsland - BE

  • Zolltarifnummer - 27150000

  • Gewicht - 6.983 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421236021

Sonepar Artikelnummer

120534308

Hersteller Artikelnummer

236 006

Hersteller Typ

236 006

Hersteller Artikel Nr.:

236 006

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

27150000

Gewicht:

6.983 kg

Optimale Haftung auf Bitumen, Blechen, Blei, Kupfer, Beton, Stein und Eternit, dauerelastisch und dehnfähig, witterungs- und UV-beständig, schnelle Hautbildung, schnell regenfest, alterungsbeständig, temperaturbeständig, spachtel- und verstreichbar, siliconfrei.