Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Bitu-Dicht -silver- 310 ml silbergrau 1-Komponenten Bitumend

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Bitu-Dicht -silver- 310 ml silbergrau 1-Komponenten Bitumend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 234 310

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Inhalt - 310 ml

  • Verpackung - Kartusche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421234010

Sonepar Artikelnummer

120534302

Hersteller Artikelnummer

234 310

Hersteller Typ

234 310

Hersteller Artikel Nr.:

234 310

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Inhalt:

310 ml

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

27150000

Gewicht:

0.393 kg

Optimale Haftung auf Bitumen, Blechen, Zink, Aluminium, Blei und Faserzementplatten, hoher Aluminiumanteil, dauerelastisch und dehnfähig, witterungs- und UV-beständig, schnelle Hautbildung, sofort regenfest, alterungsbeständig, temperaturbeständig, spachtel- und verstreichbar, siliconfrei.