Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Brandschutz-Silicon 310 ml grau

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Brandschutz-Silicon 310 ml grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 228 03

  • Volumen Kartusche - 310 ml

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 0.427 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421228033

Sonepar Artikelnummer

120359025

Hersteller Artikelnummer

228 03

Hersteller Typ

228 03

Hersteller Artikel Nr.:

228 03

Volumen Kartusche:

310 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.427 kg

Feuerhemmend und schwer entflammbar gemäß DIN 4102-B1 für den Brandschutz an mineralischen Baustoffen, alterungs-, witterungs- und UV-beständig, kennzeichnungsfrei und dauerelastisch