Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - BT-Band 100 mm breit x 10 m, alu-blank Bitumen-Universaldich

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - BT-Band 100 mm breit x 10 m, alu-blank Bitumen-Universaldich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262 4 100

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 10 m

  • Stärke - 1.5 mm

  • Doppelseitig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421262051

Sonepar Artikelnummer

120534387

Hersteller Artikelnummer

262 4 100

Hersteller Typ

262 4 100

Hersteller Artikel Nr.:

262 4 100

Breite:

100 mm

Länge:

10 m

Stärke:

1.5 mm

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Nein

Selbstverlöschend:

Nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

68071000

Gewicht:

1.717 kg

Selbstklebend, oberflächenvergütet, alterungsbeständig, UV-beständig, DIN 410 B2-Qualität, dichtet dauerhaft, hohe Klebekraft (ca. 38 N/cm²), hohe mechanische Standfestigkeit, temperaturbeständig bis +90° C, einfach zu verarbeiten, Rollenware, in verschiedenen Ausführungen lieferbar