Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - BT-Band 50 mm breit x 10 m, alu-blank Bitumen-Universaldicht

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - BT-Band 50 mm breit x 10 m, alu-blank Bitumen-Universaldicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262 4 50

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 68071000

  • Gewicht - 0.860 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421262037

Sonepar Artikelnummer

120534390

Hersteller Artikelnummer

262 4 50

Hersteller Typ

262 4 50

Hersteller Artikel Nr.:

262 4 50

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

68071000

Gewicht:

0.860 kg

Selbstklebend, oberflächenvergütet, alterungsbeständig, UV-beständig, DIN 410 B2-Qualität, dichtet dauerhaft, hohe Klebekraft (ca. 38 N/cm²), hohe mechanische Standfestigkeit, temperaturbeständig bis +90° C, einfach zu verarbeiten, Rollenware, in verschiedenen Ausführungen lieferbar