Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - BT-Band 75 mm breit x 10 m, bleifarben Bitumen-Universaldich

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - BT-Band 75 mm breit x 10 m, bleifarben Bitumen-Universaldich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262 5 75

  • Breite - 75 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 10 m

  • Stärke - 1.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421262075

Sonepar Artikelnummer

120534394

Hersteller Artikelnummer

262 5 75

Hersteller Typ

262 5 75

Hersteller Artikel Nr.:

262 5 75

Breite:

75 mm

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

10 m

Stärke:

1.5 mm

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Nein

Vulkanisierend:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

68071000

Gewicht:

1.272 kg

Selbstklebend, oberflächenvergütet, alterungsbeständig, UV-beständig, DIN 410 B2-Qualität, dichtet dauerhaft, hohe Klebekraft (ca. 38 N/cm²), hohe mechanische Standfestigkeit, temperaturbeständig bis +90° C, einfach zu verarbeiten, Rollenware, in verschiedenen Ausführungen lieferbar