Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Butylband 100 mm breit x 10 m, alu-blank

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Butylband 100 mm breit x 10 m, alu-blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 263 110 100

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39191019

  • Gewicht - 1.182 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421263010

Sonepar Artikelnummer

120534396

Hersteller Artikelnummer

263 110 100

Hersteller Typ

263 110 100

Hersteller Artikel Nr.:

263 110 100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191019

Gewicht:

1.182 kg

Einseitig alu-blank oder vlieskaschiert, UV-, witterungs- und alterungsbeständig, hohe Reißfestigkeit, passt sich sehr gut auch unebenen Untergründen an, hohe Haftung, wasserbeständig und luftdicht, selbstverschweißend, Vlies-Ausführung in Querrichtung dehnbar, Vlies-Ausführung ist überputz- und überarbeitbar, wasserdicht nach EN 1928 und EN 1847, Verklebung von Mauerwerksanschlüssen (L-Stein).