Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - CareLine Handclean Handschutzschaum 200 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - CareLine Handclean Handschutzschaum 200 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 3 200

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Funktion - Reinigung

  • Inhalt - 200 ml

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299187

Sonepar Artikelnummer

120534530

Hersteller Artikelnummer

299 3 200

Hersteller Typ

299 3 200

Hersteller Artikel Nr.:

299 3 200

Einsatzbereich:

sonstige

Funktion:

Reinigung

Inhalt:

200 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

33043000

Gewicht:

0.261 kg

Geprüfte Qualität, schützt vor starken Verschmutzungen, pflegt die Haut, hypoallergen - verhindert Kontaktallergien, wasser- und seifenfest, verhindert das Austrocknen der Haut, schützt bis zu 4 Stunden, siliconfrei, atmungsaktiv, verhindert das Verkleben der Hautoberfläche, ausreichend für mindestens 70 Anwendungen.