Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - CareLine Handwaschpaste -Spezial- 10 l

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - CareLine Handwaschpaste -Spezial- 10 l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 3 010

  • Verpackung - sonstige

  • Inhalt - 10000 ml

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34013000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299231

Sonepar Artikelnummer

120534528

Hersteller Artikelnummer

299 3 010

Hersteller Typ

299 3 010

Hersteller Artikel Nr.:

299 3 010

Verpackung:

sonstige

Inhalt:

10000 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34013000

Gewicht:

9.365 kg

Industriequalität, dermatologisch getestet, mikroplastikfrei, reinigt & pflegt, entfernt starke Verschmutzungen, hautschonende Spezialreibekörper, hautpflegend und rückfettend, biologisch leicht abbaubar, lösemittel- und siliconfrei, seifen-, holzmehl- und sandfrei.