Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - CareLine Handwaschpaste -Spezial- 500 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - CareLine Handwaschpaste -Spezial- 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 3 500

  • Verpackung - Dose

  • Inhalt - 500 ml

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34013000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299217

Sonepar Artikelnummer

120534531

Hersteller Artikelnummer

299 3 500

Hersteller Typ

299 3 500

Hersteller Artikel Nr.:

299 3 500

Verpackung:

Dose

Inhalt:

500 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34013000

Gewicht:

0.459 kg

Industriequalität, dermatologisch getestet, mikroplastikfrei, reinigt & pflegt, entfernt starke Verschmutzungen, hautschonende Spezialreibekörper, hautpflegend und rückfettend, biologisch leicht abbaubar, lösemittel- und siliconfrei, seifen-, holzmehl- und sandfrei.