Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - CareLine Insekten-STOP 100 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - CareLine Insekten-STOP 100 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 290 2 100

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38089190

  • Gewicht - 0.123 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421290214

Sonepar Artikelnummer

121245338

Hersteller Artikelnummer

290 2 100

Hersteller Typ

290 2 100

Hersteller Artikel Nr.:

290 2 100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38089190

Gewicht:

0.123 kg

Schnell wirkender Insektenschutz, enthält 100% Wirkstoff, schützt und pflegt zuverlässig die Haut vor Austrocknung, lang anhaltender Schutz bis zu 8 Stunden vor Mücken und Bremsen und bis zu 4 Stunden vor Wespen und Zecken, hautfreundlich, hochwirksame Inhaltsstoffe, geeignet für Kinder ab zwei Jahren