BEKO - CareLine Quickclean Reinigungstuch Inhalt: 100 Tücher, Tuchg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 299 3 100
Länge - 200 mm
Breite - 300 mm
Mit Scheuerfläche - Nein
Werkstoff - Polyester (PET)
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421299576
Sonepar Artikelnummer
120534529
Hersteller Artikelnummer
299 3 100
Hersteller Typ
299 3 100
Hersteller Artikel Nr.:
299 3 100
Länge:
200 mm
Breite:
300 mm
Mit Scheuerfläche:
Nein
Werkstoff:
Polyester (PET)
Feuchttuch:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
34025090
Gewicht:
0.471 kg


