Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - CareLine Wund-Schnellverband Box Inhalt: 2 Rollen à 4,50 m b

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - CareLine Wund-Schnellverband Box Inhalt: 2 Rollen à 4,50 m b

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 290 8 002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 30059099

  • Gewicht - 0.081 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421290023

Sonepar Artikelnummer

120534454

Hersteller Artikelnummer

290 8 002

Hersteller Typ

290 8 002

Hersteller Artikel Nr.:

290 8 002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

30059099

Gewicht:

0.081 kg

Latexfrei, praktische Smartbox, verklebt nicht auf der Wunde, atmungsaktiv, wasser- und ölresistent, dauerelastisch, latexfrei, dadurch antiallergen, rückstandslos ablösbar