Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Ceral-Silicon 310 ml schwarz Spezialdichtmasse für Ceran-Koc

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Ceral-Silicon 310 ml schwarz Spezialdichtmasse für Ceran-Koc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 229 310 1

  • Ausführung - Silikonbasis

  • Farbe - schwarz

  • Inhalt - 310 ml

  • Verpackung - Kartusche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421229016

Sonepar Artikelnummer

120534275

Hersteller Artikelnummer

229 310 1

Hersteller Typ

229 310 1

Hersteller Artikel Nr.:

229 310 1

Ausführung:

Silikonbasis

Farbe:

schwarz

Inhalt:

310 ml

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.434 kg

Neutralvernetzende Silicon-Dichtmasse