Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Dachdämmkleber 750 ml für NBS-Pistole 1-Komponenten Klebesch

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Dachdämmkleber 750 ml für NBS-Pistole 1-Komponenten Klebesch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280 758

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 39095090

  • Gewicht - 0.945 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421280208

Sonepar Artikelnummer

120534437

Hersteller Artikelnummer

280 758

Hersteller Typ

280 758

Hersteller Artikel Nr.:

280 758

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

0.945 kg

DIN 4102 B1-Qualität, Ausbeute ca. 47 Liter - ausreichend für ca. 45 Laufmeter (Ø 30 mm), gute Anfangshaftung, lösemittelfrei, feuchtigkeitshärtend, verarbeitbar bis 0°C Oberflächentemperatur, ideal bei Unebenheiten im Untergrund, hohe Bewegungsaufnahme, geringes Nachschäumen, schnelle Aushärtung nach bereits 60 Minuten.