BEKO - Dichtstoffpresse ProfiMax 310/400/600 ml für Kartuschen und

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 906 11 600
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82055910
Gewicht - 0.923 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421906399
Sonepar Artikelnummer
120534701
Hersteller Artikelnummer
906 11 600
Hersteller Typ
906 11 600
Hersteller Artikel Nr.:
906 11 600
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82055910
Gewicht:
0.923 kg
Zur Aufnahme und Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoffen in Kartuschen und Folienbeuteln mit 310/400 ml bzw. 600 ml Inhalt, robuste Ausführung mit drehbarem Alurohr für gutes Handling bei der Verarbeitung, sehr gute Übersetzung und Kraftübertragung, Schubklotz mit 6000 N Druckwiderstand, Übersetzung 18:1, schwarze Schubstange mit gehärteter Oberfläche, integrierter Leiterhaken, ermüdungsfreies Arbeiten, sehr hoher Wirkungsgrad.


