Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Display - Fugenspachtel-Set 30-tlg., bestückt mit: 30 x Fuge

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Display - Fugenspachtel-Set 30-tlg., bestückt mit: 30 x Fuge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200 3 030

  • Form - sonstige

  • Flexibel - Ja

  • Gezahnt - Nein

  • Gekröpft - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421200046

Sonepar Artikelnummer

120534190

Hersteller Artikelnummer

200 3 030

Hersteller Typ

200 3 030

Hersteller Artikel Nr.:

200 3 030

Form:

sonstige

Flexibel:

Ja

Gezahnt:

Nein

Gekröpft:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

2.192 kg

Vier Spachteln aus flexiblem Kunststoff, zum Andrücken des frischen Dichtstoffes auf die Oberfläche, für eine saubere und gleichmäßig glatte Dichtstoff-Oberfläche.