Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Display - Hand-Lotion, bestückt mit: 12 x Hand-Lotion 75 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Display - Hand-Lotion, bestückt mit:  12 x Hand-Lotion 75 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 290 12

  • Geeignet als Spülmittel - Nein

  • Verpackung - Flasche

  • Inhalt - 75 ml

  • Biologisch abbaubar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421290160

Sonepar Artikelnummer

120534446

Hersteller Artikelnummer

290 12

Hersteller Typ

290 12

Hersteller Artikel Nr.:

290 12

Geeignet als Spülmittel:

Nein

Verpackung:

Flasche

Inhalt:

75 ml

Biologisch abbaubar:

Ja

Geeignet zum Entkalken:

Nein

Geeignet zum Entfetten:

Nein

Geeignet zum Reinigen:

Nein

Wasserlöslich:

Ja

Unbedingt mit Wasser nachspülen:

Nein

Unbedingt mit Wasser verdünnen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

33049900

Gewicht:

1.564 kg

Schützt und beruhigt die Haut, dermatologisch getestet, für die tägliche Pflege, silikonfrei, pflegt die Haut mit natürlichem Bienenwachs, stärkt die Abwehrfunktion der Haut, Latex Handschuhverträglichkeit getestet gem. EN 4551:2000 und EN 4552:2009.