Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Display - Maxbond Speed 2-K 28 g, bestückt mit: 12 x Maxbond

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Display - Maxbond Speed 2-K 28 g, bestückt mit: 12 x Maxbond

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270 712

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 35061000

  • Gewicht - 0.986 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421270230

Sonepar Artikelnummer

120534418

Hersteller Artikelnummer

270 712

Hersteller Typ

270 712

Hersteller Artikel Nr.:

270 712

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.986 kg

Kraftvolle Verklebung unterschiedlichster Materialien, füllt Risse und Spalten bis 4 mm, extrem schnelle Aushärtung, ausgezeichnete Belastbarkeit, geprüfte "ISEGA"-Lebensmittelqualität, lösemittelbeständig, stoß-, scher- und abschälfeste Verbindung, keine spröde Verbindung, witterungs- und feuchtigkeitsresistent, sehr gute chemische Widerstandsfähigkeit, große Temperaturbeständigkeit, standfest