Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Felgenbürste, 330 mm Ø 65 mm (hart)

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Felgenbürste, 330 mm Ø 65 mm (hart)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PZ-133-330

  • Herkunftsland - DK

  • Zolltarifnummer - 96039099

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421000370

Sonepar Artikelnummer

120534775

Hersteller Artikelnummer

PZ-133-330

Hersteller Typ

PZ-133-330

Hersteller Artikel Nr.:

PZ-133-330

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

96039099

Gewicht:

0.060 kg

hart, rund, Größe: Ø 65 x 330 mm, Farbe: schwarz/rot/grün