Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Fibcon 60 PU-Faserleim 500 g

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Fibcon 60 PU-Faserleim 500 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260 100 502

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 35061000

  • Gewicht - 0.560 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421260200

Sonepar Artikelnummer

120534352

Hersteller Artikelnummer

260 100 502

Hersteller Typ

260 100 502

Hersteller Artikel Nr.:

260 100 502

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.560 kg

Faserverstärkt, mit Armierung, 6 x höherer Reißwert, wasserfeste Verleimung, werkzeugschonend, witterungs- und alterungsbeständig, lösemittelfrei, gegen viele Chemikalien beständig.