Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - FoodLine Lebensmittel-Silicon 310 ml transparent

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - FoodLine Lebensmittel-Silicon 310 ml transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 227 01

  • Ausführung - Silikonbasis

  • Inhalt - 310 ml

  • Verpackung - Kartusche

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421227012

Sonepar Artikelnummer

120534274

Hersteller Artikelnummer

227 01

Hersteller Typ

227 01

Hersteller Artikel Nr.:

227 01

Ausführung:

Silikonbasis

Inhalt:

310 ml

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.378 kg

Geprüft vom „Institut ISEGA“, lebensmittelecht – im Sinne des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches vom 03. Juni 2013 und der EU-Verordnung Nr. 1935/2004, aktualisiert am 18. Juli 2009, alterungs-, witterungs- und UV-beständig, breites Haftspektrum, dauerelastisch, resistent gegen handelsübliche, nicht aggressive Haushaltsreiniger, geschmacksneutral nach der Aushärtung