Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Fugen- und Flächenfüller 310 ml weiß

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Fugen- und Flächenfüller 310 ml weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232 400 310

  • Ausführung - Silikonbasis

  • Konsistenz - fest

  • Farbe - weiß

  • Inhalt - 310 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421232153

Sonepar Artikelnummer

120534300

Hersteller Artikelnummer

232 400 310

Hersteller Typ

232 400 310

Hersteller Artikel Nr.:

232 400 310

Ausführung:

Silikonbasis

Konsistenz:

fest

Farbe:

weiß

Inhalt:

310 ml

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.235 kg

Leichte Spachtelmasse, schnell trocknend (je nach Schichtstärke), geruchlos, schleifbar, überstreichbar, nahezu schrumpf und rissfrei, lösemittelfrei, Zertifizierung EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm