Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Gecko 290 ml transparent Flexibler Kleb-/Dichtstoff

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Gecko 290 ml transparent Flexibler Kleb-/Dichtstoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 245 310 0

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - sonstige

  • Farbe - farblos

  • Physische Form - Paste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421245139

Sonepar Artikelnummer

120534335

Hersteller Artikelnummer

245 310 0

Hersteller Typ

245 310 0

Hersteller Artikel Nr.:

245 310 0

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

sonstige

Farbe:

farblos

Physische Form:

Paste

Inhalt:

290 ml

Transparent:

Ja

Verpackung:

Kartusche

Mit Pinsel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32149000

Gewicht:

0.375 kg

Profiqualität, gute Anfangshaftung, korrigierbar, sehr gut glättbar, geruchlos — ungiftig, überlackierbar — anstrichverträglich, witterungs-, alterungs- und UV-beständig, feuchtigkeitshärtend, lösemittel- und siliconfrei, isocyanat- und halogenfrei, phthalat- und PCB-frei, nahezu kein Schrumpfen