Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Gecko Hybrid POP 310 ml graubraun Flexibler 1-Komponenten Kl

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Gecko Hybrid POP 310 ml graubraun Flexibler 1-Komponenten Kl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 245 310 6

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 32149000

  • Gewicht - 0.547 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421245153

Sonepar Artikelnummer

120534336

Hersteller Artikelnummer

245 310 6

Hersteller Typ

245 310 6

Hersteller Artikel Nr.:

245 310 6

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

32149000

Gewicht:

0.547 kg

Profiqualität, gute Anfangshaftung, korrigierbar, sehr gut glättbar, geruchlos — ungiftig, überlackierbar — anstrichverträglich, witterungs-, alterungs- und UV-beständig, feuchtigkeitshärtend, lösemittel- und siliconfrei, isocyanat- und halogenfrei, phthalat- und PCB-frei, nahezu kein Schrumpfen