Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Gecko Hybrid POP, 310 ml, weiß, Kleb/Dichtstoff flexibel

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Gecko Hybrid POP, 310 ml, weiß, Kleb/Dichtstoff flexibel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 245 310 1

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Physische Form - Paste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4036421245016

Sonepar Artikelnummer

120159794

Hersteller Artikelnummer

245 310 1

Hersteller Typ

245 310 1

Hersteller Artikel Nr.:

245 310 1

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

sonstige

Farbe:

weiß

Physische Form:

Paste

Inhalt:

290 ml

Transparent:

Nein

Verpackung:

Kartusche

Mit Pinsel:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

32149000

Gewicht:

0.547 kg

Profiqualität, gute Anfangshaftung, korrigierbar, sehr gut glättbar, geruchlos — ungiftig, überlackierbar — anstrichverträglich, witterungs-, alterungs- und UV-beständig, feuchtigkeitshärtend, lösemittel- und siliconfrei, isocyanat- und halogenfrei, phthalat- und PCB-frei, nahezu kein Schrumpfen