BEKO - Gecko Hybrid Pop Flex.Kleb/Dicks.gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 245 310 3
Anwendung - Bau/Montage
Aushärteverfahren - sonstige
Farbe - grau
Physische Form - Paste
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421245030
Sonepar Artikelnummer
120279244
Hersteller Artikelnummer
245 310 3
Hersteller Typ
245 310 3
Hersteller Artikel Nr.:
245 310 3
Anwendung:
Bau/Montage
Aushärteverfahren:
sonstige
Farbe:
grau
Physische Form:
Paste
Inhalt:
310 ml
Transparent:
Nein
Verpackung:
Kartusche
Mit Pinsel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32149000
Gewicht:
0.547 kg


