BEKO - Gecko Hybrid Pop Flex.Kleb/Dicks.terrakotta

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 245 310 5
Anwendung - Bau/Montage
Aushärteverfahren - sonstige
Farbe - braun
Physische Form - Paste
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421245092
Sonepar Artikelnummer
120279246
Hersteller Artikelnummer
245 310 5
Hersteller Typ
245 310 5
Hersteller Artikel Nr.:
245 310 5
Anwendung:
Bau/Montage
Aushärteverfahren:
sonstige
Farbe:
braun
Physische Form:
Paste
Inhalt:
310 ml
Transparent:
Nein
Verpackung:
Kartusche
Mit Pinsel:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
32149000
Gewicht:
0.547 kg


