Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Gecko Primer für Kunststoffe, 250 ml Pinseldose

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Gecko Primer für Kunststoffe, 250 ml Pinseldose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 245 250

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 32089091

  • Gewicht - 0.274 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421245122

Sonepar Artikelnummer

120534334

Hersteller Artikelnummer

245 250

Hersteller Typ

245 250

Hersteller Artikel Nr.:

245 250

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32089091

Gewicht:

0.274 kg

Gebrauchsfertiger Haftvermittler, gute Haftung an vielen Kunststoffen, speziell für Polypropylen (PP).