Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Gecko Speed 310 ml weiß Flexibler Klebstoff

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Gecko Speed 310 ml weiß Flexibler Klebstoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 247 290 1

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Farbe - weiß

  • Inhalt - 290 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421247010

Sonepar Artikelnummer

120534343

Hersteller Artikelnummer

247 290 1

Hersteller Typ

247 290 1

Hersteller Artikel Nr.:

247 290 1

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

kalt

Farbe:

weiß

Inhalt:

290 ml

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

32149000

Gewicht:

0.539 kg

Blitzschnelle Anfangshaftung, korrigierbar, geruchlos, dauerelastisch, überlackierbar, alterungsbeständig, UV- und witterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend, silicon- und lösemittelfrei, isocyanat- und halogenfrei, hohe chemische Beständigkeit, nahezu kein Schrumpfen, nach 20 Minuten montagefest