Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Glättemittel für Dichtstoffe, gebrauchsfertig 100 ml Flasche

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Glättemittel für Dichtstoffe, gebrauchsfertig 100 ml Flasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200 2 0100

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34024900

  • Gewicht - 0.133 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421200350

Sonepar Artikelnummer

120534183

Hersteller Artikelnummer

200 2 0100

Hersteller Typ

200 2 0100

Hersteller Artikel Nr.:

200 2 0100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34024900

Gewicht:

0.133 kg

Gebrausfertig, lösemittelfrei, für eine glatte Oberfläche und saubere Ränder, ergibt eine optisch einwandfreie Fuge, gleichmäßiges Abziehen, biologisch leicht abbaubare Tenside