Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Hinterfüllmaterial Ø 6 mm x 5 m MEHRSPRACHIG (DE, IT, FR)

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Hinterfüllmaterial Ø 6 mm x 5 m MEHRSPRACHIG (DE, IT, FR)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200 006

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - grau

  • Verpackung - ohne

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421200053

Sonepar Artikelnummer

120534171

Hersteller Artikelnummer

200 006

Hersteller Typ

200 006

Hersteller Artikel Nr.:

200 006

Ausführung:

sonstige

Farbe:

grau

Verpackung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39161000

Gewicht:

0.049 kg

Aus geschlossenzelligem PE-Schaum, einfache Handhabung, im Innen- und Außenbereich anwendbar, hochelastisch, alterungsbeständig, für unterschiedliche Dichtstoffe geeignet