Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Hinterfüllmaterial Ø 8 mm x 100 m, im Kartonspender

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Hinterfüllmaterial Ø 8 mm x 100 m, im Kartonspender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200 008 0100

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39211900

  • Gewicht - 0.536 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421200305

Sonepar Artikelnummer

120534174

Hersteller Artikelnummer

200 008 0100

Hersteller Typ

200 008 0100

Hersteller Artikel Nr.:

200 008 0100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39211900

Gewicht:

0.536 kg

Aus geschlossenzelligem PE-Schaum, einfache Handhabung, im Innen- und Außenbereich anwendbar, hochelastisch, alterungsbeständig, für unterschiedliche Dichtstoffe geeignet