Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Holzkitt Knetholzmasse 110 g, buche-dunkel

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Holzkitt Knetholzmasse 110 g, buche-dunkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232 03

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 32141090

  • Gewicht - 0.143 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421232047

Sonepar Artikelnummer

120534289

Hersteller Artikelnummer

232 03

Hersteller Typ

232 03

Hersteller Artikel Nr.:

232 03

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141090

Gewicht:

0.143 kg

Für innen und außen, Farben sind mischbar, keine Rissbildung, stoßfest, wasserfest, säurebeständig, temperaturbeständig.