Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Holzkitt Verdünner 100 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Holzkitt Verdünner 100 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232 100

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38140090

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421232108

Sonepar Artikelnummer

120534295

Hersteller Artikelnummer

232 100

Hersteller Typ

232 100

Hersteller Artikel Nr.:

232 100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.120 kg

Zum Wiedererweichen von ausgehärtetem Holzkitt, zum Reinigen von Werkzeug und Oberflächen.