Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - HT-Silicon 310 ml dunkelrot (bis +300° C) Hochtemperatur-Dic

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - HT-Silicon 310 ml dunkelrot (bis +300° C) Hochtemperatur-Dic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 226 01

  • Ausführung - Silikonbasis

  • Farbe - rot

  • Inhalt - 310 ml

  • Verpackung - Kartusche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421226015

Sonepar Artikelnummer

120534272

Hersteller Artikelnummer

226 01

Hersteller Typ

226 01

Hersteller Artikel Nr.:

226 01

Ausführung:

Silikonbasis

Farbe:

rot

Inhalt:

310 ml

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.400 kg

Für hohe Temperaturbelastungen, dauerhaft temperaturbeständig bis +250° C (kurzzeitig bis max. +300° C), einfache Handhabung, alterungsbeständig, hohe Haftfähigkeit, dauerelastisch, schimmelabweisend