Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Hydro-Stop Flüssigbeschichtung halbflüssig 7 kg Eimer

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Hydro-Stop Flüssigbeschichtung halbflüssig 7 kg Eimer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 237 1 007

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 7.701 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421237042

Sonepar Artikelnummer

120534311

Hersteller Artikelnummer

237 1 007

Hersteller Typ

237 1 007

Hersteller Artikel Nr.:

237 1 007

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

7.701 kg

Einkomponentig, hochflexibler Dichtstoff, EMICODE EC 1 – sehr emissionsarm, geprüft nach DIN 18195, silicon-, bitumen- und lösemittelfrei, witterungs-, alterungs- und UV-beständig, auch für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten im Dachbereich geeignet