Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Hydro-Stop Reparaturmasse pastös 1 kg Dose

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Hydro-Stop Reparaturmasse pastös 1 kg Dose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 237 2 001

  • Ausführung - sonstige

  • Konsistenz - fest

  • Farbe - grau

  • Nettogewicht - 1000 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421237066

Sonepar Artikelnummer

120534315

Hersteller Artikelnummer

237 2 001

Hersteller Typ

237 2 001

Hersteller Artikel Nr.:

237 2 001

Ausführung:

sonstige

Konsistenz:

fest

Farbe:

grau

Nettogewicht:

1000 g

Verpackung:

Dose

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

1.117 kg

Einkomponentig, hochflexibler Dichtstoff, EMICODE EC 1 – sehr emissionsarm, geprüft nach DIN 18195, silicon-, bitumen- und lösemittelfrei, witterungs-, alterungs- und UV-beständig, auch für Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten im Dachbereich geeignet