BEKO - Innengewindehülse M12 x 80 ohne Zulassung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390 12 80
Ausführung - zum Stecken
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421390037
Sonepar Artikelnummer
120534573
Hersteller Artikelnummer
390 12 80
Hersteller Typ
390 12 80
Hersteller Artikel Nr.:
390 12 80
Ausführung:
zum Stecken
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
80 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Flansch:
Nein
Selbstschneidend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.356 kg


