Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Iso-Dicht 315 g blau Klebedichtmasse für Dampfsperren

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Iso-Dicht 315 g blau Klebedichtmasse für Dampfsperren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 235 310

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 0.377 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421235017

Sonepar Artikelnummer

120534304

Hersteller Artikelnummer

235 310

Hersteller Typ

235 310

Hersteller Artikel Nr.:

235 310

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.377 kg

Acrylatfreier Kleb- und Dichtstoff, zum Verkleben von PE- und HDPE-Folien in Anlehnung an DIN 4108-7, füllt Unebenheiten, dauerelastisch, alterungsbeständig, selbstklebend ohne zusätzliche Anpresshilfe, lösemittelfrei, standfest.