Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Iso-Dicht-Band 60 mm x 25 m grün für Anschlussverklebung

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Iso-Dicht-Band 60 mm x 25 m grün für Anschlussverklebung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 235 310 2

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39191012

  • Gewicht - 0.612 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421235031

Sonepar Artikelnummer

120534306

Hersteller Artikelnummer

235 310 2

Hersteller Typ

235 310 2

Hersteller Artikel Nr.:

235 310 2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.612 kg

Lösemittelfrei, permanent elastische Verklebung, universell für innen, dichtet dauerhaft, extrem klebend, temperaturbeständig bis +100° C, einfach zu verarbeiten, alterungsbeständig, kein Verspröden oder Austrocknen, Rollenware