Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Iso-Dicht-Band 60 mm x 25 m schwarz multifunktional für auße

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Iso-Dicht-Band 60 mm x 25 m schwarz multifunktional für auße

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 235 310 4

  • Breite - 60 mm

  • Werkstoff - Acryl

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 25 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421235222

Sonepar Artikelnummer

120534307

Hersteller Artikelnummer

235 310 4

Hersteller Typ

235 310 4

Hersteller Artikel Nr.:

235 310 4

Breite:

60 mm

Werkstoff:

Acryl

Farbe:

schwarz

Länge:

25 m

Stärke:

0.3 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Nein

Selbstverlöschend:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-40 .. 100 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.669 kg

UV-stabilisierte Spezialfolie, temperaturbeständig von -40° C bis +100° C, lösemittelfrei, weichmacherfrei, halogenfrei, Klebkraft nach DIN EN 1939 ca. 35 N/25mm, einfach zu verarbeiten, alterungsbeständig, kein Verspröden oder Austrocknen, Rollenware