Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Iso-Dicht-Band 60 mm x 40 m gelb für Längsverklebung

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Iso-Dicht-Band 60 mm x 40 m gelb für Längsverklebung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 235 310 1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 48114190

  • Gewicht - 1.013 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421235024

Sonepar Artikelnummer

120534305

Hersteller Artikelnummer

235 310 1

Hersteller Typ

235 310 1

Hersteller Artikel Nr.:

235 310 1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

48114190

Gewicht:

1.013 kg

Lösemittelfrei, dichtet dauerhaft, extrem klebend, temperaturbeständig bis +100° C, einfach zu verarbeiten, alterungsbeständig, kein Verspröden oder Austrocknen, Rollenware